Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780810640 00142XL CORE Hoodie, Gr. 2XL silber grau - ID -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
810640_B_zoom.jpg
810640_B_zoom.jpg
810640_B.jpg
810640_silbergrau_B.jpg
ID_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-780810640 00142XL
Hersteller:
     ID IDENTITY
Herst.-Nr.:
     0636265012
EAN/GTIN:
     5709245947617
Suchbegriffe:
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Kapuzenshirt
Kapuzensweater
Ausführung und Verwendung:- klassisches Kapuzensweatshirt mit Kängurutasche in kräftiger Qualität- mit High-cut Halsabschluss und Kordel in der Kapuze- Rippabschluss an Ärmeln und Bund- gemäß OEKO-TEX® Standard 100Technische Eigenschaften: Ausführung Arbeitskleidung: Hoodie Farbe: silbergrau Größe US: XXL Größenbereich von-bis: S-6XL4XL, 5XL, 6XL nur in schwarz Katalog-Rabattgruppe: 8104 Lieferbedingungen: normal Marke: ID IDENTITY Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester Materialgewicht: 300 g/m² -Teilenummer: 3138620 Verfügbare Farben: schwarz|weiß|grau meliert|silbergrau|navy|azur|oliv|rot Zolltarifnummer: 61102091
Weitere Informationen:
Ausführung Arbeitskleidung:
Hoodie
Farbe:
silbergrau
Größe US:
XXL
Größenbereich von-bis:
S-6XL4XL, 5XL, 6XL nur in schwarz
Katalog-Rabattgruppe:
8104
Lieferbedingungen:
normal
Marke:
ID IDENTITY
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Materialgewicht:
300 g/m²
Precitool-Teilenummer:
3138620
Verfügbare Farben:
schwarz|weiß|grau meliert|silbergrau|navy|azur|oliv|rot
Weitere Suchbegriffe: Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, kapuzen-sweatshirt grau, kapuzen sweatshirt, kapuzenpullover xxl, 0636265012, 810640 00142XL, 780810640 00142XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.