Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780850251 0105 Gehörschutzstöpsel EarTech Access 25Ai Blau Tracer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
850251_0100_0110_B_zoom.jpg
850251_0100_0110_B_zoom.jpg
850251_0100_0110_B.jpg
Auditech_Logo.jpg
VPE_neu.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-780850251 0105
Hersteller:
     AUDITECH
Herst.-Nr.:
     ACCESS_25AI_BT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Ausführung und Verwendung: - Standardstöpseln in zwei Größen für eine bequemere Benutzung - mit EarTech-Filtertechnologie, die viele Geschäftsanforderungen erfülltTechnische Eigenschaften: Ausführung: Blau Tracer (Filter, Kordel und Sicherheitsschnurrwickler in blauer Farbe, Akustikfilter, Ohrpassstücke und Sicherheitsschnurrwickler mit Metalldetektionssystem), speziell für die Nahrungsmittelindustrie. Dämmwert (SNR): 23.6 dB Katalog-Rabattgruppe: 8510 Lieferbedingungen: normal Marke: AUDITECH -Teilenummer: 3334809 Zolltarifnummer: 39269097
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blau Tracer (Filter, Kordel und Sicherheitsschnurrwickler in blauer Farbe, Akustikfilter, Ohrpassstücke und Sicherheitsschnurrwickler mit Metalldetektionssystem), speziell für die Nahrungsmittelindustrie.
Dämmwert (SNR):
23.6 dB
Katalog-Rabattgruppe:
8510
Lieferbedingungen:
normal
Marke:
AUDITECH
Precitool-Teilenummer:
3334809
Weitere Suchbegriffe: einweg ohrstöpsel, ACCESS_25AI_BT, 850251 0105, 780850251 0105
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 19 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.