Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlmittel-Schlauchsystem IBT, 1/2"-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
924000_B_zoom.jpg
924000_B_zoom.jpg
924000_B.jpg
Loc_Line_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-790924005 BLAU
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     L59859
EAN/GTIN:
     0662633598592
Suchbegriffe:
Gelenkschlauch
Kühlmittelschlauch
Segmentschlauch
Gelenkschlauch-Set
Ausführung:- Segmente aus hochwertigem Kunststoff (Azetal-Copolymer).- chemisch resistent gegen Petrolium-Produkte, Kühlmittel und die gebräuchlichsten Chemikalien- flexibel und schnell auf jede gewünschte Position einzurichten- vibrationsunempfindlich und dadurch 100 % positionsstabil- beliebig zu verlängern und verkürzen, schwer zugängliche Stellen problemlos erreichbar- empfohlener Betriebsdruck bis 4 bar- Durchflussmenge 950 l/h (1/4") bzw. 1800 l/h (1/2")Verwendung:Vorrangig zum Kühlen und Schmieren auf Werkzeugmaschinen. Aber auch zum Ausblasen von Werkstücken und zum Absaugen von Flüssigkeiten geeignet. Technische Eigenschaften: Ausführung: Gelenkschlauch 1,5 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gelenkschlauch 1,5 m
Weitere Suchbegriffe: Gelenkschlauch-Sortiment, Kühlmittel-Schlauchsystem-Sortiment, gelenkschlauch, 924005 BLAU, L59859, 790924005 BLAU
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
45
€ 4,79*
ab € 29,49*
€ 38,72*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,54*
€ 38,76*
2 Tage
40
€ 7,90*
ab € 29,64*
€ 38,85*
5 Tage
40
€ 4,30*
ab € 30,57*
€ 40,76*
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 41,36*
€ 62,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 16 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
1 Stück enthält 1.500 Millimeter (ab € 0,02758* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.