Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Schlauchverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
925805_0020_0024_B_zoom.jpg
925805_0020_0024_B_zoom.jpg
925805_0020_0024_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-790925805 0022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     T 9 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverbinder
schlauchverbinder t-stück
schlauchverbinder
Ausführung:- Messing- bis 16 bar (PN 16) Technische Eigenschaften: Tülle Ø1 mm: 9
Weitere Informationen:
Tülle Ø1 mm:
9
Weitere Suchbegriffe: T 9 MS, 790925805 0022, 925805 0022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 17 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 34 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.