Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

790925805 0266 T-Stück 16 bar, Messing G 1/2' (IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
925805_0260_0270_B_zoom.jpg
925805_0260_0270_B_zoom.jpg
925805_0260_0270_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-790925805 0266
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     T 12 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Messing-T-Stück
Technische Eigenschaften: Gewinde inne: G1/2" Typ: 266 Gewinde innen: G1/2"
Weitere Informationen:
Gewinde inne:
G1/2"
Gewinde innen:
G1/2"
Typ:
266
Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, T-Stück, t-stück messing, gewinde t stück, 925805 0266, T 12 MS, 790925805 0266
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.