| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-790925817 0032 Herst.-Nr.: OT-CEJN001618 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausführung:- Gehäuse: Stahl/Messing verzinkt- Dichtung: NBR- Temperaturbereich: von -20 °C bis max. +80 °C- Betriebsdruck 0-16 bar- Durchfluss 2.250 l/min (Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar)- Nennweite 7,6 mm (Durchflussleistung auf NW hochgerechnet)Die 5 wichtigsten Funktionen:- höchster Durchfluss von vergleichbaren Nennwerten auf dem Kupplungsmarkt- kompakte Konstruktion- extreme Haltbarkeit- Sicherheit durch Druckentlastung- einfache Handhabung Technische Eigenschaften: Tülle Ø1 mm: 9 Weitere Informationen: | | Tülle Ø1 mm: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Druckluft-Sicherheitskupplung, Druckluftsicherheitskupplung, Pneumatik-Sicherheitskupplung, Sicherheits-Stahlkupplung, Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, schnellschlusskupplung stahl, schlauchtülle druckluft, 925817 0032, 790925817 0032, OT-CEJN001618 |
| | |
| |