Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wassersparpistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
925824_0010_B_zoom.jpg
925824_0010_B_zoom.jpg
925824_0010_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-790925824 0010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WSP 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckpistole
Hochdruckreiniger-Pistole
Waschpistole
hochdruckpistole
Ausführung:- reinigt schonend und umweltgerecht- Edelstahl-Messing Kombination, gummiummantelt- Temperaturbereich bis max. +95 °C- Betriebsdruck: von 0 bis 24 bar- Durchfluss: max. 100 l/min- stufenlose Regulierung des Wasserstrahls, von feinem Sprühnebel bis zum konzentrierten Wasserstrahl- Arretierungsklammer für Dauerbetrieb Technische Eigenschaften: Anschlussgewinde: G 1/2" Betriebsdruck bar: 0-24 max. Durchfluss l/min: 100
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
G 1/2"
Betriebsdruck bar:
0-24
max. Durchfluss l/min:
100
Weitere Suchbegriffe: 790925824 0010, WSP 12, 925824 0010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 16 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.