Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchabschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
925825_0700_0710_B_zoom.jpg
925825_0700_0710_B_zoom.jpg
925825_0700_0710_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-790925825 0710
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SAS 28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchschneider
schlauchschneider
Verwendung:- zum exakten Ablängen des Schlauches im rechten Winkel ohne Grat- ideal zum Zuschneiden von Schläuchen bei Verwendung von Steckverbindern Technische Eigenschaften: Schneidbereich, max. mm: 28 Schneidbereich, min. mm: 0
Weitere Informationen:
Schneidbereich, max. mm:
28
Schneidbereich, min. mm:
0
Weitere Suchbegriffe: 925825 0710, 790925825 0710, SAS 28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.