Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Druckluftpistolen
>
Ausblaspistole
>
Düse Ausblaspistole
>
Artikel
Zubehör für Ausblaspistolen Düse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8670-790925832 0037
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
SOFTY M128
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ausblaspistolendüse
Düse Ausblaspistole
Feinstrahldüse Ausblaspistole
Schutzdüse Ausblaspistole
Ausführung:0032:- Ersatzdüse für Ausblaspistole 925832 0010-0016- Düsenbohrung 1,5 mm0034:- Sicherheitsdüse mit Mittelbohrung und seitlichem Ringspalt bzw. Seitenbohrung- Schutzschirmbildung gegen zurückprallende Späne- Luftentweichung durch Ringspalt bzw. Seitenbohrung bei Schließen der Düsenbohrung0035:- Lärmschutzdüse mit Sintermetalleinsatz- geringer Lärmpegel von ca. 63-73 dB (A)- gute Blaswirkung bis 380 l/min0037:- Lärmschutzdüse- Düseneinsatz aus Hart-PVC- Temperaturbereich max. 90 °C- Luftverbrauch 150 l/min. bei 4 bar- kraftvoller punktförmig auftreffender Luftstrahl, niedriger Geräuschpegel- bis zu 12 dB(A) leiser als herkömmliche Einlochdüsen Technische Eigenschaften: Außengewinde: M12 × 1,25
Weitere Informationen:
Außengewinde:
M12 × 1,25
... >
Kühlschmiermittel/Druckluft
>
Zubehör für Ausblaspistolen
>
925832 Düse
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitsdüse Ausblaspistole
,
düse ausblaspistole
,
SOFTY M128
,
925832 0037
,
790925832 0037
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 25,95*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 13 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 26 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen