Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900002803 LEITUNGSDOSE 7P Z6 N6RFFK, Leitungsdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eef0c1b53b2b4b0cfbf7d8f81914b597_600_600
eef0c1b53b2b4b0cfbf7d8f81914b597_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900002803
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900002803
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Druckschalter
Leitungsdosen Hydraulik
leitungsdosen hydraulik rexroth
hydraulik druckschalter
Technische Eigenschaften: Anschluss: 6-polig + PE Anzahl Pole: 7 Bauart: Winkelstecker Grundfarbe: grau Norm: EN 175201-804 Schaltungsart: ohne Beschaltung Schutzart nach EN 60529: IP 65 mit montierter und verschraubter Leitungsdose Spannung V/Hz: 250 Strom (A): 10 Typ: 7P Art: Leitungsdose Leitungsverschraubung: PG11 Steckeranschluss: Crimpanschluss
Weitere Informationen:
Anschluss:
6-polig + PE
Anzahl Pole:
7
Art:
Leitungsdose
Bauart:
Winkelstecker
Grundfarbe:
grau
Leitungsverschraubung:
PG11
Norm:
EN 175201-804
Schaltungsart:
ohne Beschaltung
Schutzart nach EN 60529:
IP 65 mit montierter und verschraubter Leitungsdose
Spannung V/Hz:
250
Steckeranschluss:
Crimpanschluss
Strom (A):
10
Typ:
7P
Weitere Suchbegriffe: 800R900002803, R900002803
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
6
€ 4,90*
ab € 24,57*
€ 31,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 25,01*
€ 32,47*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.