Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900032010 LEITUNGSDOSE 3P Z4L-SW +5M SPEZ, Leitungsdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eef0c1b53b2b4b0cfbf7d8f81914b597_600_600
eef0c1b53b2b4b0cfbf7d8f81914b597_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900032010
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900032010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsdosen Hydraulik
leitungsdosen hydraulik rexroth
leitungsdosen hydraulik
Technische Eigenschaften: Anschluss: 2-polig + PE Anzahl Pole: 3 Bauart: großer Würfelstecker Grundfarbe: schwarz Leitungsverschraubung: mit 5m Kabel Norm: EN 175301-803 Schaltungsart: mit Leuchtanzeige Schutzart nach EN 60529: IP 67 mit montierter und verschraubter Leitungsdose Spannung V/Hz: 230 Steckeranschluss: Würfel 27x27mm Strom (A): 0,5 Typ: 3P Art: Leitungsdose
Weitere Informationen:
Anschluss:
2-polig + PE
Anzahl Pole:
3
Art:
Leitungsdose
Bauart:
großer Würfelstecker
Grundfarbe:
schwarz
Leitungsverschraubung:
mit 5m Kabel
Norm:
EN 175301-803
Schaltungsart:
mit Leuchtanzeige
Schutzart nach EN 60529:
IP 67 mit montierter und verschraubter Leitungsdose
Spannung V/Hz:
230
Steckeranschluss:
Würfel 27x27mm
Strom (A):
0,5
Typ:
3P
Weitere Suchbegriffe: 800R900032010, R900032010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,19*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 14 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 22 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.