Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900083380 MR 190C-D1N1N1N1N, Radialkolbenmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d736ddefc95cfc7b2580e316388e09bc_600_600
d736ddefc95cfc7b2580e316388e09bc_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900083380
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900083380
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikmotor
Hydraulikmotoren
Radialkolbenmotor
rexroth radialkolbenmotor
Technische Eigenschaften: Typ: MR Drehmoment Nm/bar : 3,05 Flanschausführung: ohne Anschlussflansch Nenngröße: 190 Schluckvolumen cm³: 191,6 Max. Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit): 300 Triebwelle: Zahnwelle DIN 5480 Nenndruck pN (Standardflüssigkeit): 250 Baugröße: C Drehzahlerfassung: ohne Drehzahlerfassung Ausführung: Standard Dichtungswerkstoff: NBR Steuerung : Standard Motorart: Radialkolben-Hydromotor
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Baugröße:
C
Dichtungswerkstoff:
NBR
Drehmoment Nm/bar:
3,05
Drehzahlerfassung:
ohne Drehzahlerfassung
Flanschausführung:
ohne Anschlussflansch
Max. Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit):
300
Motorart:
Radialkolben-Hydromotor
Nenndruck pN (Standardflüssigkeit):
250
Nenngröße:
190
Schluckvolumen cm³:
191,6
Steuerung:
Standard
Triebwelle:
Zahnwelle DIN 5480
Typ:
MR
Weitere Suchbegriffe: hydraulikmotor, 800R900083380, R900083380
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.633,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.960,03*
€ 7.092,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.883,07*
€ 7.000,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.703,23*
€ 6.786,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.633,95*
€ 6.704,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.