Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900217139 LEITUNGSDOSE 4P Z14 SW +10MSPEZ, Leitungsdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eef0c1b53b2b4b0cfbf7d8f81914b597_600_600
eef0c1b53b2b4b0cfbf7d8f81914b597_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900217139
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900217139
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsdosen Hydraulik
leitungsdosen hydraulik
Technische Eigenschaften: Anschluss: 3-polig + PE Anzahl Pole: 4 Bauart: großer Würfelstecker Grundfarbe: schwarz Leitungsverschraubung: mit 10m Kabel Norm: EN 175301-804 Schaltungsart: ohne Beschaltung Schutzart nach EN 60529: IP 67 mit montierter und verschraubter Leitungsdose Spannung V/Hz: 12 ... 240 Steckeranschluss: Würfel 27x27mm Strom (A): 10 Typ: 4P Art: Leitungsdose
Weitere Informationen:
Anschluss:
3-polig + PE
Anzahl Pole:
4
Art:
Leitungsdose
Bauart:
großer Würfelstecker
Grundfarbe:
schwarz
Leitungsverschraubung:
mit 10m Kabel
Norm:
EN 175301-804
Schaltungsart:
ohne Beschaltung
Schutzart nach EN 60529:
IP 67 mit montierter und verschraubter Leitungsdose
Spannung V/Hz:
12 ... 240
Steckeranschluss:
Würfel 27x27mm
Strom (A):
10
Typ:
4P
Weitere Suchbegriffe: 800R900217139, R900217139
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,20*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 13 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.