Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900249554 4WRKE 25 W8-350L-3X/6EG24K31/A1D3M, Prop-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
acdd4cf362727f1d1c0687cbd52816db_600_600
acdd4cf362727f1d1c0687cbd52816db_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900249554
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900249554
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Technische Eigenschaften: Ansteuerelektronik: intern Kolbensymbol: W8 Betätigungsart: vorgesteuert Maximaler Volumenstrom l/min: 350 Sollwerteingang : ± 10 V Hilfsbetätigungseinrichtung : ohne Hilfsbetätigungseinrichtung Einschraubbohrung: kein Einschraubventil Maximaler Betriebsdruck bar: 350 Hauptanschlüsse: 4 Typ: 4WRKE Kolbenposition: überwacht Nenngröße: 25 Kolbenrückführung im Hauptventil: durch Federn Ventilart: 4/3-Proportional-Wegeventil Verstellart: elektrisch Kennlinienform: linear Geräteserie: 3X Federrückstellung: mit Federrückstellung Magnet: Proportionalmagnet mit abziehbarer Spule Spannung V/Hz: Gleichspannung 24 V Steuerölversorgung: Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung extern Elektrischer Anschluss: mit Gerätestecker nach DIN EN 175201-804 ohne Leitungsdose (separate Bestellung) Vorspannventil / Vorsteuerventil: Mit Druckreduzierventil Dichtungswerkstoff: NBR Rückschlagventil: ohne
Weitere Informationen:
Ansteuerelektronik:
intern
Betätigungsart:
vorgesteuert
Dichtungswerkstoff:
NBR
Einschraubbohrung:
kein Einschraubventil
Elektrischer Anschluss:
mit Gerätestecker nach DIN EN 175201-804 ohne Leitungsdose (separate Bestellung)
Federrückstellung:
mit Federrückstellung
Geräteserie:
3X
Hauptanschlüsse:
4
Hilfsbetätigungseinrichtung:
ohne Hilfsbetätigungseinrichtung
Kennlinienform:
linear
Kolbenposition:
überwacht
Kolbenrückführung im Hauptventil:
durch Federn
Kolbensymbol:
W8
Magnet:
Proportionalmagnet mit abziehbarer Spule
Maximaler Betriebsdruck bar:
350
Maximaler Volumenstrom l/min:
350
Nenngröße:
25
Rückschlagventil:
ohne
Sollwerteingang:
± 10 V
Spannung V/Hz:
Gleichspannung 24 V
Steuerölversorgung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung extern
Typ:
4WRKE
Ventilart:
4/3-Proportional-Wegeventil
Verstellart:
elektrisch
Vorspannventil / Vorsteuerventil:
Mit Druckreduzierventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.705,72*
€ 3.955,51*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.689,70*
€ 3.959,75*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.959,75*
€ 4.712,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.921,87*
€ 4.667,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.777,09*
€ 4.494,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.714,51*
€ 4.420,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.689,70*
€ 4.390,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.