Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900404826 DR 20-4-4X/100Y, Druckreduzierventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
781a2b026f37dbf71845b2fc978593c0_600_600
781a2b026f37dbf71845b2fc978593c0_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900404826
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900404826
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Hydraulik Rückschlagventil
Technische Eigenschaften: Typenschlüssel: DR 20-4-4X/100Y Ventilart: Druckreduzierventil Verstellart: mechanisch Typ: DR Maximaler Betriebsdruck bar: 315 Verstellelement: Drehknopf Betätigungsart: direktgesteuert Nenngröße: 20 Geräteserie: 4X Druckstufe bar: 100 Steuerölversorgung: Steuerölzuführung intern und Steuerölrückführung extern Dichtungswerkstoff: NBR Maximaler Volumenstrom l/min: 160 Vorsteuerventil: ohne Rückschlagventil: ohne Rückschlagventil
Weitere Informationen:
Betätigungsart:
direktgesteuert
Dichtungswerkstoff:
NBR
Druckstufe bar:
100
Geräteserie:
4X
Maximaler Betriebsdruck bar:
315
Maximaler Volumenstrom l/min:
160
Nenngröße:
20
Rückschlagventil:
ohne Rückschlagventil
Steuerölversorgung:
Steuerölzuführung intern und Steuerölrückführung extern
Typ:
DR
Typenschlüssel:
DR 20-4-4X/100Y
Ventilart:
Druckreduzierventil
Verstellart:
mechanisch
Verstellelement:
Drehknopf
Vorsteuerventil:
ohne
Weitere Suchbegriffe: bosch rexroth hydraulik druckminderventile, druckreduzierventil für hydraulik, R900404826, 800R900404826
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 539,82*
€ 641,09*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,31*
€ 648,21*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,21*
€ 771,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,66*
€ 768,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,83*
€ 728,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,01*
€ 698,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,31*
€ 651,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.