Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900425660 DBDS 10 P1X/400, Druckbegr.Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d7a04953d95ef688d76b36dbaa0af0be_600_600
d7a04953d95ef688d76b36dbaa0af0be_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900425660
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900425660
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik Rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Technische Eigenschaften: Typenschlüssel: DBDS 10 P1X/400 Verstellart: mechanisch Maximaler Volumenstrom l/min: 120 Typ: DBD Maximaler Betriebsdruck bar: 630 Verstellelement: Sechskant mit Schutzkappe Betätigungsart: direktgesteuert Vorsteuerventil: ohne Nenngröße: 10 Anschluss: für Plattenaufbau Geräteserie: 1X Druckstufe bar: 400 Steuerölversorgung: ohne Rückschlagventil: ohne Rückschlagventil Dichtungswerkstoff: NBR Ventilart: Druckbegrenzungsventil
Weitere Informationen:
Anschluss:
für Plattenaufbau
Betätigungsart:
direktgesteuert
Dichtungswerkstoff:
NBR
Druckstufe bar:
400
Geräteserie:
1X
Maximaler Betriebsdruck bar:
630
Maximaler Volumenstrom l/min:
120
Nenngröße:
10
Rückschlagventil:
ohne Rückschlagventil
Steuerölversorgung:
ohne
Typ:
DBD
Typenschlüssel:
DBDS 10 P1X/400
Ventilart:
Druckbegrenzungsventil
Verstellart:
mechanisch
Verstellelement:
Sechskant mit Schutzkappe
Vorsteuerventil:
ohne
Weitere Suchbegriffe: 800R900425660, R900425660
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 309,03*
€ 367,76*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 310,18*
€ 388,32*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 388,32*
€ 462,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 373,28*
€ 444,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 367,62*
€ 437,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,13*
€ 424,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,28*
€ 397,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,18*
€ 369,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 776,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.