Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900426202 ZDR 10 DB2-5X/25YM, Druckreduzierventil-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cef57b940a7df03bed498dcfe6fbd49d_600_600
cef57b940a7df03bed498dcfe6fbd49d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900426202
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900426202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Hydraulik Rückschlagventil
Technische Eigenschaften: Typenschlüssel: ZDR 10 DB2-5X/25YM Ventilart: Druckreduzierventil Rückschlagventil: ohne Rückschlagventil Dichtungswerkstoff: NBR Verstellart: mechanisch Maximaler Volumenstrom l/min: 80 Typ: ZDR Verstellelement: Hülse mit Sechskant und Schutzkappe Betätigungsart: direktgesteuert Vorsteuerventil: ohne Nenngröße: 10 Geräteserie: 5X Druckstufe bar: 25 Steuerölversorgung: Steuerölzuführung intern und Steuerölrückführung extern Maximaler Betriebsdruck bar: 315 Anschluss: Druckreduzierung in Kanal B2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Druckreduzierung in Kanal B2
Betätigungsart:
direktgesteuert
Dichtungswerkstoff:
NBR
Druckstufe bar:
25
Geräteserie:
5X
Maximaler Betriebsdruck bar:
315
Maximaler Volumenstrom l/min:
80
Nenngröße:
10
Rückschlagventil:
ohne Rückschlagventil
Steuerölversorgung:
Steuerölzuführung intern und Steuerölrückführung extern
Typ:
ZDR
Typenschlüssel:
ZDR 10 DB2-5X/25YM
Ventilart:
Druckreduzierventil
Verstellart:
mechanisch
Verstellelement:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Vorsteuerventil:
ohne
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 318,55*
€ 376,85*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 322,79*
€ 380,14*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 380,14*
€ 452,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,18*
€ 441,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,77*
€ 424,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,79*
€ 384,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 760,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.