Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900458829 MR 190C-N1N1N1N1N, Radialkolbenmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d736ddefc95cfc7b2580e316388e09bc_600_600
d736ddefc95cfc7b2580e316388e09bc_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900458829
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900458829
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikmotor
Hydraulikmotoren
Radialkolbenmotor
hydraulikmotor
Technische Eigenschaften: Max. Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit): 300 Nenngröße: 190 Typ: MR Schluckvolumen cm³: 191,6 Triebwelle: Keilwelle DIN ISO 14 Nenndruck pN (Standardflüssigkeit): 250 Drehmoment Nm/bar : 3,05 Baugröße: C Drehzahlerfassung: ohne Drehzahlerfassung Ausführung: Standard Dichtungswerkstoff: NBR Flanschausführung: ohne Anschlussflansch Steuerung : Standard Motorart: Radialkolben-Hydromotor
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Baugröße:
C
Dichtungswerkstoff:
NBR
Drehmoment Nm/bar:
3,05
Drehzahlerfassung:
ohne Drehzahlerfassung
Flanschausführung:
ohne Anschlussflansch
Max. Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit):
300
Motorart:
Radialkolben-Hydromotor
Nenndruck pN (Standardflüssigkeit):
250
Nenngröße:
190
Schluckvolumen cm³:
191,6
Steuerung:
Standard
Triebwelle:
Keilwelle DIN ISO 14
Typ:
MR
Weitere Suchbegriffe: 800R900458829, R900458829
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.854,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.166,99*
€ 7.338,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.113,20*
€ 7.274,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.926,78*
€ 7.052,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.854,59*
€ 6.966,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.