Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900465254 DR 6 DP2-5X/25Y, Druckreduzierventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02300bcd09611b627137c2ddc85f758e_600_600
02300bcd09611b627137c2ddc85f758e_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900465254
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900465254
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Hydraulik Rückschlagventil
Technische Eigenschaften: Typenschlüssel: DR 6 DP2-5X/25Y Verstellart: mechanisch Maximaler Volumenstrom l/min: 60 Typ: DR Maximaler Betriebsdruck bar: 315 Verstellelement: Hülse mit Sechskant und Schutzkappe Betätigungsart: direktgesteuert Vorsteuerventil: ohne Nenngröße: 6 Anschluss: Druckreduzierung in Kanal P1 Geräteserie: 5X Druckstufe bar: 25 Steuerölversorgung: Steuerölzuführung intern und Steuerölrückführung extern Rückschlagventil: Rückschlagventil wahlweise Dichtungswerkstoff: NBR Ventilart: Druckreduzierventil
Weitere Informationen:
Anschluss:
Druckreduzierung in Kanal P1
Betätigungsart:
direktgesteuert
Dichtungswerkstoff:
NBR
Druckstufe bar:
25
Geräteserie:
5X
Maximaler Betriebsdruck bar:
315
Maximaler Volumenstrom l/min:
60
Nenngröße:
6
Rückschlagventil:
Rückschlagventil wahlweise
Steuerölversorgung:
Steuerölzuführung intern und Steuerölrückführung extern
Typ:
DR
Typenschlüssel:
DR 6 DP2-5X/25Y
Ventilart:
Druckreduzierventil
Verstellart:
mechanisch
Verstellelement:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Vorsteuerventil:
ohne
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckminderventil, 800R900465254, R900465254
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 422,18*
€ 500,58*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 424,35*
€ 525,82*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 525,82*
€ 625,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 499,78*
€ 594,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,22*
€ 572,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,10*
€ 549,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,35*
€ 504,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1.051,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.