Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900516530 HSZ 06 A007-3X/M00, Zwischenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
806ed77100f5f229820ccdf98cba4d8a_600_600
806ed77100f5f229820ccdf98cba4d8a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900516530
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900516530
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zwischenplatten Hydraulik
zwischenplatten hydraulik
Technische Eigenschaften: Typ: HSZ Typenschlüssel: HSZ 06 A007-3X/M00 Nenngröße plattenseitig: 06 Nenngröße geräteseitig: 6 Plattenhöhe: 20 mm Lochbild plattenseitig: A Lochbild geräteseitig: A Geräteserie: 3X Anschlussart: kein externer Anschluss Funktionsausführung: 7 Dichtungswerkstoff: NBR Art: Zwischenplatte
Weitere Informationen:
Anschlussart:
kein externer Anschluss
Art:
Zwischenplatte
Dichtungswerkstoff:
NBR
Funktionsausführung:
7
Geräteserie:
3X
Lochbild geräteseitig:
A
Lochbild plattenseitig:
A
Nenngröße geräteseitig:
6
Nenngröße plattenseitig:
06
Plattenhöhe:
20 mm
Typ:
HSZ
Typenschlüssel:
HSZ 06 A007-3X/M00
Weitere Suchbegriffe: R900516530, 800R900516530
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,36*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 13 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.