Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900516965 HSZ 06 A100-3X/M00, Zwischenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
806ed77100f5f229820ccdf98cba4d8a_600_600
806ed77100f5f229820ccdf98cba4d8a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900516965
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900516965
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zwischenplatten Hydraulik
zwischenplatten hydraulik
Technische Eigenschaften: Typ: HSZ Typenschlüssel: HSZ 06 A100-3X/M00 Nenngröße plattenseitig: 06 Nenngröße geräteseitig: 6 Plattenhöhe: 50 mm Lochbild plattenseitig: A Lochbild geräteseitig: A Geräteserie: 3X Anschlussart: kein externer Anschluss Funktionsausführung: 100 Dichtungswerkstoff: NBR Art: Zwischenplatte
Weitere Informationen:
Anschlussart:
kein externer Anschluss
Art:
Zwischenplatte
Dichtungswerkstoff:
NBR
Funktionsausführung:
100
Geräteserie:
3X
Lochbild geräteseitig:
A
Lochbild plattenseitig:
A
Nenngröße geräteseitig:
6
Nenngröße plattenseitig:
06
Plattenhöhe:
50 mm
Typ:
HSZ
Typenschlüssel:
HSZ 06 A100-3X/M00
Weitere Suchbegriffe: 800R900516965, R900516965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,60*
€ 367,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,38*
€ 365,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 301,30*
€ 358,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 300,58*
€ 357,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,76*
€ 337,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,21*
€ 321,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,85*
€ 293,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.