Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900520638 HSZ 06 A153-3X/M00, Zwischenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
806ed77100f5f229820ccdf98cba4d8a_600_600
806ed77100f5f229820ccdf98cba4d8a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900520638
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900520638
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zwischenplatten Hydraulik
zwischenplatten hydraulik
Technische Eigenschaften: Typ: HSZ Typenschlüssel: HSZ 06 A153-3X/M00 Nenngröße plattenseitig: 06 Nenngröße geräteseitig: 6 Plattenhöhe: 70 mm Lochbild plattenseitig: A Lochbild geräteseitig: A Geräteserie: 3X Anschlussart: kein externer Anschluss Funktionsausführung: 153 Dichtungswerkstoff: NBR Art: Zwischenplatte
Weitere Informationen:
Anschlussart:
kein externer Anschluss
Art:
Zwischenplatte
Dichtungswerkstoff:
NBR
Funktionsausführung:
153
Geräteserie:
3X
Lochbild geräteseitig:
A
Lochbild plattenseitig:
A
Nenngröße geräteseitig:
6
Nenngröße plattenseitig:
06
Plattenhöhe:
70 mm
Typ:
HSZ
Typenschlüssel:
HSZ 06 A153-3X/M00
Weitere Suchbegriffe: R900520638, 800R900520638
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,04*
€ 352,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,46*
€ 350,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 284,83*
€ 338,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 284,33*
€ 338,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,34*
€ 328,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,35*
€ 319,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,92*
€ 275,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.