Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900536135 HSZ 10 B035-3X/M01, Zwischenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ce73c28d715363b64c3c5815d2cb7ab2_600_600
ce73c28d715363b64c3c5815d2cb7ab2_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900536135
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900536135
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zwischenplatten Hydraulik
zwischenplatten hydraulik
Technische Eigenschaften: Typ: HSZ Typenschlüssel: HSZ 10 B035-3X/M01 Nenngröße plattenseitig: 10 Nenngröße geräteseitig: 10 Plattenhöhe: 40 mm Lochbild plattenseitig: B Lochbild geräteseitig: B Geräteserie: 3X Anschlussart: G1/4" Funktionsausführung: 35 Dichtungswerkstoff: NBR Art: Zwischenplatte
Weitere Informationen:
Anschlussart:
G1/4"
Art:
Zwischenplatte
Dichtungswerkstoff:
NBR
Funktionsausführung:
35
Geräteserie:
3X
Lochbild geräteseitig:
B
Lochbild plattenseitig:
B
Nenngröße geräteseitig:
10
Nenngröße plattenseitig:
10
Plattenhöhe:
40 mm
Typ:
HSZ
Typenschlüssel:
HSZ 10 B035-3X/M01
Weitere Suchbegriffe: R900536135, 800R900536135
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,22*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 285,04*
€ 339,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 275,90*
€ 328,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,67*
€ 323,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 268,82*
€ 319,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 251,70*
€ 299,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 240,21*
€ 285,85
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 224,22*
€ 266,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.