Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900564037 PGF2-2X/008RA01VP2, Innenzahnradpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dd7137c81f2b9137238f532317398b79_600_600
dd7137c81f2b9137238f532317398b79_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900564037
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900564037
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Zahnradpumpe
Innenzahnradpumpe
Zahnradpumpe
Zahnradpumpen
Technische Eigenschaften: Max. Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit): 250 Geräteserie: 2X Nenngröße: 8 Triebwelle: zylindrische Welle mit Passfeder, ISO 3019-2 Saug- und Druckanschluss: Rohrgewinde nach ISO 228/1 Flanschausführung: 2-Loch-Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 Nenndruck pN (Standardflüssigkeit): 210 Typ: PGF Baugröße: 2 Drehrichtung: rechtsdrehend Dichtungswerkstoff: FKM Pumpenart: Innenzahnradpumpe
Weitere Informationen:
Baugröße:
2
Dichtungswerkstoff:
FKM
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Flanschausführung:
2-Loch-Befestigungsflansch nach ISO 3019-1
Geräteserie:
2X
Max. Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit):
250
Nenndruck pN (Standardflüssigkeit):
210
Nenngröße:
8
Pumpenart:
Innenzahnradpumpe
Saug- und Druckanschluss:
Rohrgewinde nach ISO 228/1
Triebwelle:
zylindrische Welle mit Passfeder, ISO 3019-2
Typ:
PGF
Weitere Suchbegriffe: zahnradpumpe bosch rexroth, zahnradpumpe, 800R900564037, R900564037
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 936,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.108,58*
€ 1.319,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.088,84*
€ 1.295,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.020,19*
€ 1.214,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,34*
€ 1.165,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,16*
€ 1.114,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.