Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900596259 DBC 2-5X/315, Druckbegr.Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IH_HAD6088_98_17R.TIF
IH_HAD6088_98_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     8670-800R900596259
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900596259
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik Rückschlagventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Technische Eigenschaften: Verstellart: mechanisch Maximaler Volumenstrom l/min: 650 Typ: DB Maximaler Betriebsdruck bar: 350 Verstellelement: Hülse mit Sechskant und Schutzkappe Betätigungsart: vorgesteuert Vorsteuerventil: Vorsteuerventil ohne Hauptkolbeneinsatz (Nenngröße nicht eintragen) Nenngröße: ohne Geräteserie: 5X Druckstufe bar: 315 Steuerölversorgung: ohne Rückschlagventil: ohne Rückschlagventil Dichtungswerkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Betätigungsart:
vorgesteuert
Dichtungswerkstoff:
NBR
Druckstufe bar:
315
Geräteserie:
5X
Maximaler Betriebsdruck bar:
350
Maximaler Volumenstrom l/min:
650
Nenngröße:
ohne
Rückschlagventil:
ohne Rückschlagventil
Steuerölversorgung:
ohne
Typ:
DB
Verstellart:
mechanisch
Verstellelement:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Vorsteuerventil:
Vorsteuerventil ohne Hauptkolbeneinsatz (Nenngröße nicht eintragen)
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, wegeventil rexroth, wege ventile, 800R900596259, R900596259
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 159,20*
€ 192,68*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 160,53*
€ 194,21*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 192,68*
€ 229,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,68*
€ 224,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 187,27*
€ 222,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,13*
€ 216,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,20*
€ 189,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 578,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.