Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900597048 DR 20-5-5X/315Y, Druckreduzierventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
49607936d71d68cd7d7b4a7b26922e32_600_600
49607936d71d68cd7d7b4a7b26922e32_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900597048
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900597048
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Hydraulik Rückschlagventil
Technische Eigenschaften: Typenschlüssel: DR 20-5-5X/315Y Ventilart: Druckreduzierventil Verstellart: mechanisch Maximaler Volumenstrom l/min: 300 Typ: DR Maximaler Betriebsdruck bar: 350 Betätigungsart: direktgesteuert Vorsteuerventil: ohne Nenngröße: 20 Geräteserie: 5X Druckstufe bar: 315 Steuerölversorgung: Steuerölzuführung intern und Steuerölrückführung extern Rückschlagventil: ohne Rückschlagventil Dichtungswerkstoff: NBR Verstellelement: Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Weitere Informationen:
Betätigungsart:
direktgesteuert
Dichtungswerkstoff:
NBR
Druckstufe bar:
315
Geräteserie:
5X
Maximaler Betriebsdruck bar:
350
Maximaler Volumenstrom l/min:
300
Nenngröße:
20
Rückschlagventil:
ohne Rückschlagventil
Steuerölversorgung:
Steuerölzuführung intern und Steuerölrückführung extern
Typ:
DR
Typenschlüssel:
DR 20-5-5X/315Y
Ventilart:
Druckreduzierventil
Verstellart:
mechanisch
Verstellelement:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Vorsteuerventil:
ohne
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckminderventil, 800R900597048, R900597048
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 798,28*
€ 934,68*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 823,30*
€ 962,59*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,59*
€ 1.145,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,05*
€ 1.132,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,09*
€ 1.073,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,04*
€ 1.034,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,30*
€ 979,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.