Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900619203 ABZSS 20 E-3X/330E/S12G24K4V, Speichersperrblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b89615a9e8531eb4f268ea925b65cfd5_600_600
b89615a9e8531eb4f268ea925b65cfd5_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900619203
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900619203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blasenspeicher
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik-Speicher
Hydrospeicher
Technische Eigenschaften: Typ: ABZSS Anschlussart: Rohrleitungsanschluss Nenngröße: 20 Entlastung: manuell und elektromagnetisch Druckeinstellung bar: 330 Speicheradapter: mit BSP-Gewinde G1 1/4 DN10; DN20 Spannung V/Hz: Gleichspannung 24 V Speicherart: Blasenspeicher Geräteserie: 3X Druckbegrenzungsventil: Druckbegrenzungsventil, baumustergeprüft (mit CE-Kennung) Dichtungswerkstoff: FKM Anschlussgewinde: BSP-Gewinde (ISO 228 Teil 1) Speichertyp: für Blasenspeicher Elektrischer Anschluss: Ohne Leitungsdose mit Schutzkappe
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Rohrleitungsanschluss
Anschlussgewinde:
BSP-Gewinde (ISO 228 Teil 1)
Dichtungswerkstoff:
FKM
Druckbegrenzungsventil:
Druckbegrenzungsventil, baumustergeprüft (mit CE-Kennung)
Druckeinstellung bar:
330
Elektrischer Anschluss:
Ohne Leitungsdose mit Schutzkappe
Entlastung:
manuell und elektromagnetisch
Geräteserie:
3X
Nenngröße:
20
Spannung V/Hz:
Gleichspannung 24 V
Speicheradapter:
mit BSP-Gewinde G1 1/4 DN10; DN20
Speicherart:
Blasenspeicher
Speichertyp:
für Blasenspeicher
Typ:
ABZSS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 659,12*
€ 768,53*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 665,18*
€ 769,40*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,40*
€ 915,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,80*
€ 907,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,65*
€ 861,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,23*
€ 829,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,18*
€ 791,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.