Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900702984 UPE2-1X/1,1 G4,40/4A-0V, Kompaktaggregat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bcc4ea7cfc8417eee489088e6d2ef1a6_600_600
bcc4ea7cfc8417eee489088e6d2ef1a6_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900702984
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900702984
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aussenzahnradpumpen
Außenzahnradpumpe
Hydraulikaggregat
hydraulikaggregat
Technische Eigenschaften: Maximaler Volumenstrom l/min: 4,4 Typ: UPE 2 Geräteserie: 1X Pumpenart: Außenzahnradpumpe Antriebsleistung KW: 1,1 Behälternenngröße in l: 4,5 Ölüberwachung: Ölstandsanzeige Befüllverschluss: Einfüllstutzen mit Messstab Tragbügel: ohne Tragbügel Aufbau hydraulischer Steuerung: ohne Aufbau Dichtungswerkstoff: FKM
Weitere Informationen:
Antriebsleistung KW:
1,1
Aufbau hydraulischer Steuerung:
ohne Aufbau
Befüllverschluss:
Einfüllstutzen mit Messstab
Behälternenngröße in l:
4,5
Dichtungswerkstoff:
FKM
Geräteserie:
1X
Maximaler Volumenstrom l/min:
4,4
Ölüberwachung:
Ölstandsanzeige
Pumpenart:
Außenzahnradpumpe
Tragbügel:
ohne Tragbügel
Typ:
UPE 2
Weitere Suchbegriffe: R900702984, 800R900702984
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.624,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.863,03*
€ 2.217,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.827,20*
€ 2.174,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.720,22*
€ 2.047,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.667,01*
€ 1.983,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.624,71*
€ 1.933,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.