Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900709585 ABZSS 10 E-3X/100E/S30G24K4V, Speichersperrblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b89615a9e8531eb4f268ea925b65cfd5_600_600
b89615a9e8531eb4f268ea925b65cfd5_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900709585
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900709585
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik-Speicher
Hydrospeicher
Membranspeicher
Technische Eigenschaften: Typ: ABZSS Anschlussart: Rohrleitungsanschluss Nenngröße: 10 Entlastung: manuell und elektromagnetisch Druckeinstellung bar: 100 Speicheradapter: mit BSP-Gewinde G1/2 DN10; DN20 Spannung V/Hz: Gleichspannung 24 V Speicherart: Membranspeicher Geräteserie: 3X Druckbegrenzungsventil: Druckbegrenzungsventil, baumustergeprüft (mit CE-Kennung) Dichtungswerkstoff: FKM Anschlussgewinde: BSP-Gewinde (ISO 228 Teil 1) Speichertyp: für Membranspeicher Elektrischer Anschluss: Ohne Leitungsdose mit Schutzkappe
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Rohrleitungsanschluss
Anschlussgewinde:
BSP-Gewinde (ISO 228 Teil 1)
Dichtungswerkstoff:
FKM
Druckbegrenzungsventil:
Druckbegrenzungsventil, baumustergeprüft (mit CE-Kennung)
Druckeinstellung bar:
100
Elektrischer Anschluss:
Ohne Leitungsdose mit Schutzkappe
Entlastung:
manuell und elektromagnetisch
Geräteserie:
3X
Nenngröße:
10
Spannung V/Hz:
Gleichspannung 24 V
Speicheradapter:
mit BSP-Gewinde G1/2 DN10; DN20
Speicherart:
Membranspeicher
Speichertyp:
für Membranspeicher
Typ:
ABZSS
Weitere Suchbegriffe: Speicherabsperrblock, bosch rexroth membranspeicher, hydraulik speicher, 800R900709585, R900709585
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 627,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,77*
€ 901,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,32*
€ 896,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,95*
€ 840,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,29*
€ 801,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,69*
€ 746,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.