Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900711415 ABZSS 20 M-3X/330E/S13V, Speichersperrblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b89615a9e8531eb4f268ea925b65cfd5_600_600
b89615a9e8531eb4f268ea925b65cfd5_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900711415
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900711415
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blasenspeicher
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik-Speicher
Hydrospeicher
Technische Eigenschaften: Typ: ABZSS Nenngröße: 20 Entlastung: manuell Druckeinstellung bar: 330 Speicheradapter: mit BSP-Gewinde G2 DN10; DN20 Speicherart: Blasenspeicher Geräteserie: 3X Druckbegrenzungsventil: Druckbegrenzungsventil, baumustergeprüft (mit CE-Kennung) Dichtungswerkstoff: FKM Anschlussart: Rohrleitungsanschluss Spannung V/Hz: ohne Anschlussgewinde: BSP-Gewinde (ISO 228 Teil 1) Speichertyp: für Blasenspeicher
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Rohrleitungsanschluss
Anschlussgewinde:
BSP-Gewinde (ISO 228 Teil 1)
Dichtungswerkstoff:
FKM
Druckbegrenzungsventil:
Druckbegrenzungsventil, baumustergeprüft (mit CE-Kennung)
Druckeinstellung bar:
330
Entlastung:
manuell
Geräteserie:
3X
Nenngröße:
20
Spannung V/Hz:
ohne
Speicheradapter:
mit BSP-Gewinde G2 DN10; DN20
Speicherart:
Blasenspeicher
Speichertyp:
für Blasenspeicher
Typ:
ABZSS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 509,00*
€ 593,63*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,27*
€ 594,30*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,30*
€ 707,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,31*
€ 706,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,39*
€ 674,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,21*
€ 647,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,27*
€ 604,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.