Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900932114 PGP2-2X/011RE20VE4, Innenzahnradpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e25d5d4f4d28f2e1d917da6971be0933_600_600
e25d5d4f4d28f2e1d917da6971be0933_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900932114
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900932114
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Zahnradpumpe
Innenzahnradpumpe
Zahnradpumpe
Zahnradpumpen
Technische Eigenschaften: Nenngröße: 11 Triebwelle: zylindrische Welle mit Passfeder, ISO 3019-2 mit Durchtrieb Max. Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit): 315 Saug- und Druckanschluss: quadratischer Flanschanschluss nach DIN 3901/3902, metrisches Befestigungsgewinde Flanschausführung: 4-Loch-Befestigungsflansch nach ISO 3019-2 und VDMA 24560 Teil 1 Nenndruck pN (Standardflüssigkeit): 250 Typ: PGP Baugröße: 2 Geräteserie: 2X Drehrichtung: rechtsdrehend Dichtungswerkstoff: FKM Pumpenart: Innenzahnradpumpe
Weitere Informationen:
Baugröße:
2
Dichtungswerkstoff:
FKM
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Flanschausführung:
4-Loch-Befestigungsflansch nach ISO 3019-2 und VDMA 24560 Teil 1
Geräteserie:
2X
Max. Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit):
315
Nenndruck pN (Standardflüssigkeit):
250
Nenngröße:
11
Pumpenart:
Innenzahnradpumpe
Saug- und Druckanschluss:
quadratischer Flanschanschluss nach DIN 3901/3902, metrisches Befestigungsgewinde
Triebwelle:
zylindrische Welle mit Passfeder, ISO 3019-2 mit Durchtrieb
Typ:
PGP
Weitere Suchbegriffe: zahnradpumpe bosch rexroth, zahnradpumpe, 800R900932114, R900932114
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 834,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,57*
€ 1.184,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 978,35*
€ 1.164,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,49*
€ 1.090,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,13*
€ 1.044,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,20*
€ 992,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.