Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900932129 PGP2-2X/006RE20VE4, Innenzahnradpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e25d5d4f4d28f2e1d917da6971be0933_600_600
e25d5d4f4d28f2e1d917da6971be0933_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900932129
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900932129
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Zahnradpumpe
Innenzahnradpumpe
Zahnradpumpe
Zahnradpumpen
Technische Eigenschaften: Saug- und Druckanschluss: quadratischer Flanschanschluss nach DIN 3901/3902, metrisches Befestigungsgewinde Geräteserie: 2X Nenngröße: 6 Triebwelle: zylindrische Welle mit Passfeder, ISO 3019-2 mit Durchtrieb Max. Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit): 315 Flanschausführung: 4-Loch-Befestigungsflansch nach ISO 3019-2 und VDMA 24560 Teil 1 Nenndruck pN (Standardflüssigkeit): 250 Typ: PGP Baugröße: 2 Drehrichtung: rechtsdrehend Dichtungswerkstoff: FKM Pumpenart: Innenzahnradpumpe
Weitere Informationen:
Baugröße:
2
Dichtungswerkstoff:
FKM
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Flanschausführung:
4-Loch-Befestigungsflansch nach ISO 3019-2 und VDMA 24560 Teil 1
Geräteserie:
2X
Max. Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit):
315
Nenndruck pN (Standardflüssigkeit):
250
Nenngröße:
6
Pumpenart:
Innenzahnradpumpe
Saug- und Druckanschluss:
quadratischer Flanschanschluss nach DIN 3901/3902, metrisches Befestigungsgewinde
Triebwelle:
zylindrische Welle mit Passfeder, ISO 3019-2 mit Durchtrieb
Typ:
PGP
Weitere Suchbegriffe: zahnradpumpe bosch rexroth, zahnradpumpe, R900932129, 800R900932129
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 781,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,16*
€ 1.114,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 920,28*
€ 1.095,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 862,15*
€ 1.025,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,23*
€ 982,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,80*
€ 930,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.