Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900984019 PGP2-2X/008RJ20VU2, Innenzahnradpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e25d5d4f4d28f2e1d917da6971be0933_600_600
e25d5d4f4d28f2e1d917da6971be0933_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900984019
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900984019
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Zahnradpumpe
Innenzahnradpumpe
Zahnradpumpe
Zahnradpumpen
Technische Eigenschaften: Nenngröße: 8 Triebwelle: Zahnwelle SAE J744 mit Evolventenverzahnung nach ANSI B92.1a Max. Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit): 315 Saug- und Druckanschluss: quadratischer Flanschanschluss nach DIN 3901/3902, metrisches Befestigungsgewinde Flanschausführung: 2-Loch-Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 Nenndruck pN (Standardflüssigkeit): 250 Typ: PGP Baugröße: 2 Geräteserie: 2X Drehrichtung: rechtsdrehend Dichtungswerkstoff: FKM Pumpenart: Innenzahnradpumpe
Weitere Informationen:
Baugröße:
2
Dichtungswerkstoff:
FKM
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Flanschausführung:
2-Loch-Befestigungsflansch nach ISO 3019-1
Geräteserie:
2X
Max. Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit):
315
Nenndruck pN (Standardflüssigkeit):
250
Nenngröße:
8
Pumpenart:
Innenzahnradpumpe
Saug- und Druckanschluss:
quadratischer Flanschanschluss nach DIN 3901/3902, metrisches Befestigungsgewinde
Triebwelle:
Zahnwelle SAE J744 mit Evolventenverzahnung nach ANSI B92.1a
Typ:
PGP
Weitere Suchbegriffe: zahnradpumpe bosch rexroth, zahnradpumpe, 800R900984019, R900984019
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 840,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,29*
€ 1.195,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 986,87*
€ 1.174,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 924,47*
€ 1.100,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,91*
€ 1.054,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,47*
€ 1.000,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.