Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R901022831 HEDE10A1-2X/100/K41G24/1/V, Druckschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c62b8df58b0ff070627d1993890b2d1d_600_600
c62b8df58b0ff070627d1993890b2d1d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R901022831
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901022831
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
drucktaster rexroth
Technische Eigenschaften: Anschluss: Rohrleitungseinbau Anzeige: LED Anzeige Ausgänge: ein Schalt- und ein Analogausgang Dichtungswerkstoff: FKM Druckstufe bar: 100 Geräteserie: 2X Maximaler Betriebsdruck bar: 300 Typ: HEDE Verstellart: Programmiertasten Elektrischer Anschluss: M12, 4-polig als Standard Typenschlüssel: HEDE10A1-2X/100/K41G24/1/V Spannung V/Hz: Gleichspannung 24 V
Weitere Informationen:
Anschluss:
Rohrleitungseinbau
Anzeige:
LED Anzeige
Ausgänge:
ein Schalt- und ein Analogausgang
Dichtungswerkstoff:
FKM
Druckstufe bar:
100
Elektrischer Anschluss:
M12, 4-polig als Standard
Geräteserie:
2X
Maximaler Betriebsdruck bar:
300
Spannung V/Hz:
Gleichspannung 24 V
Typ:
HEDE
Typenschlüssel:
HEDE10A1-2X/100/K41G24/1/V
Verstellart:
Programmiertasten
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckschalter, 800R901022831, R901022831
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,34*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 510,39*
€ 607,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 500,20*
€ 595,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 494,98*
€ 589,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,70*
€ 557,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 451,65*
€ 537,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 428,34*
€ 509,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.