Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R901095551 HED 8 OA-2X/100K14KS, Druckschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b919449e9ececa08a4570064a2517987_600_600
b919449e9ececa08a4570064a2517987_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R901095551
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901095551
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
drucktaster rexroth
Technische Eigenschaften: Anschluss: Rohrleitungseinbau Anzeige: ohne Ausgänge: ein Schaltausgang Druckstufe bar: 100 Geräteserie: 2X Maximaler Betriebsdruck bar: 350 Typ: HED 8 Elektrischer Anschluss: ohne Leitungsdose, Gerätestecker DIN EN 175301-803 Typenschlüssel: HED 8 OA-2X/100K14KS Spannung V/Hz: Gleichspannung 24 V Dichtungswerkstoff: NBR Verstellart: abschließbarer Drehknopf mit Skala
Weitere Informationen:
Anschluss:
Rohrleitungseinbau
Anzeige:
ohne
Ausgänge:
ein Schaltausgang
Dichtungswerkstoff:
NBR
Druckstufe bar:
100
Elektrischer Anschluss:
ohne Leitungsdose, Gerätestecker DIN EN 175301-803
Geräteserie:
2X
Maximaler Betriebsdruck bar:
350
Spannung V/Hz:
Gleichspannung 24 V
Typ:
HED 8
Typenschlüssel:
HED 8 OA-2X/100K14KS
Verstellart:
abschließbarer Drehknopf mit Skala
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckschalter, R901095551, 800R901095551
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 215,16*
€ 474,66*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 408,45*
€ 482,47*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 474,66*
€ 564,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 256,02*
€ 304,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,56*
€ 298,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 246,71*
€ 293,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,78*
€ 286,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,16*
€ 256,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1.423,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.