Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R901224218 DA 6 VA2A5X/200FSM, Druckabschaltventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9bfb3732d27fabba05f38c588fc1d742_600_600
9bfb3732d27fabba05f38c588fc1d742_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R901224218
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901224218
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckabschaltventil
Druckventil
Hydraulik Rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Technische Eigenschaften: Ventilart: Druckabschaltventil Verstellart: mechanisch Maximaler Volumenstrom l/min: 40 Typ: DA Maximaler Betriebsdruck bar: 350 Verstellelement: Hülse mit Sechskant und Schutzkappe Betätigungsart: vorgesteuert Nenngröße: 6 Anschluss: Plattenaufbau Seite Verstellung: Verstellung auf Seite A Geräteserie: 5X Druckstufe bar: 200 Schaltdruckdifferenz: frei einstellbare Schaltdruckdifferenz Steuerölversorgung: Steuerölzulauf intern und Steuerölablauf intern Rückschlagventil: ohne Rückschlagventil Dichtungswerkstoff: NBR Typenschlüssel: DA 6 VA2A5X/200FSM Abspritzung von nach: Druckreduzierung im Kanal A Vorsteuerventil: ohne
Weitere Informationen:
Abspritzung von nach:
Druckreduzierung im Kanal A
Anschluss:
Plattenaufbau
Betätigungsart:
vorgesteuert
Dichtungswerkstoff:
NBR
Druckstufe bar:
200
Geräteserie:
5X
Maximaler Betriebsdruck bar:
350
Maximaler Volumenstrom l/min:
40
Nenngröße:
6
Rückschlagventil:
ohne Rückschlagventil
Schaltdruckdifferenz:
frei einstellbare Schaltdruckdifferenz
Seite Verstellung:
Verstellung auf Seite A
Steuerölversorgung:
Steuerölzulauf intern und Steuerölablauf intern
Typ:
DA
Typenschlüssel:
DA 6 VA2A5X/200FSM
Ventilart:
Druckabschaltventil
Verstellart:
mechanisch
Verstellelement:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Vorsteuerventil:
ohne
Weitere Suchbegriffe: 800R901224218, R901224218
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 650,10*
€ 766,57*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 662,44*
€ 804,66*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,66*
€ 957,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,45*
€ 909,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,45*
€ 871,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,24*
€ 838,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,44*
€ 788,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.