Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8201262934 0060 R 020 ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
67da86388924655a648d05508635ec2b_600_600
67da86388924655a648d05508635ec2b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-8201262934
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     1262934
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulik-filter industrie hydac
Technische Eigenschaften: Typ: R Filtermaterial: ON Baugröße: 60 Filterfeinheit: 20 µm Dichtungswerkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Baugröße:
60
Dichtungswerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
20 µm
Filtermaterial:
ON
Typ:
R
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 20µm, 8201262934, RÜCKLAUFELEMENT, RÜCKLAUFFILTERELEMENT, 1262934
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
1
€ 8,90*
ab € 26,91*
€ 35,07*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 25,14*
€ 38,67*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 24 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 193,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.