Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8201265763 BLT M 160 S 3 W 1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8eacffada82d8d321c13d301176ca32e_600_600
8eacffada82d8d321c13d301176ca32e_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-8201265763
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     1265763
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Technische Eigenschaften: Typ: BLT Filtermaterial: M Baugröße: 160 Anschlussart: Schweißanschluss Filterfeinheit: 3 µm Ausführung der Verschmutzungsanzeige: ohne Anschlussmöglichkeit
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schweißanschluss
Ausführung der Verschmutzungsanzeige:
ohne Anschlussmöglichkeit
Baugröße:
160
Filterfeinheit:
3 µm
Filtermaterial:
M
Typ:
BLT
Weitere Suchbegriffe: belüftungsfilter hydac, belüftungsfilter, 8201265763, 1265763
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,43*
€ 145,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.