Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8201268083 0100 RK 015 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fc821c3065eaf9236726092075cce258_600_600
fc821c3065eaf9236726092075cce258_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-8201268083
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     1268083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter hydac
Technische Eigenschaften: Typ: RK Filtermaterial: MM Baugröße: 100 Filterfeinheit: 15 µm Dichtungswerkstoff: NBR Norm: ohne
Weitere Informationen:
Baugröße:
100
Dichtungswerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
15 µm
Filtermaterial:
MM
Norm:
ohne
Typ:
RK
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, 8201268083, 1268083
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,63*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 19 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.