Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8201273379 LF BH/HC 30 I B 20 B 1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f76b18c6ae4326784f87b97a355ac155_600_600
f76b18c6ae4326784f87b97a355ac155_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-8201273379
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     1273379
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik-filter industrie hydac
Technische Eigenschaften: Anschlussgröße: G1/2 Norm: ohne Öffnungsdruck: ohne Typ: LF Filtermaterial: Glasfaservlies Nenngröße: 30 Maximaler Betriebsdruck bar: 100 Filterfeinheit: 20 µm Ausführung der Verschmutzungsanzeige: optisch Bauart: einteiliger Filtertopf Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar: 5 Dichtungswerkstoff: NBR Bypassventil ja/nein: nein
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
G1/2
Ausführung der Verschmutzungsanzeige:
optisch
Bauart:
einteiliger Filtertopf
Bypassventil ja/nein:
nein
Dichtungswerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
20 µm
Filtermaterial:
Glasfaservlies
Maximaler Betriebsdruck bar:
100
Nenngröße:
30
Norm:
ohne
Öffnungsdruck:
ohne
Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar:
5
Typ:
LF
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, hydraulikfilter 20µm, 8201273379, 1273379
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,10*
€ 248,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,42*
€ 242,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 198,23*
€ 235,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,50*
€ 235,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 196,99*
€ 234,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 194,01*
€ 230,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,68*
€ 225,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.