Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8201297773 VM 2.5 C.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c359fd354dded4ca503bbe576542d8d8_600_600
c359fd354dded4ca503bbe576542d8d8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-8201297773
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     1297773
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Filter-Differenzdruckanzeige
Filterverschmutzungsanzeige
Technische Eigenschaften: Typ: VM Maximaler Betriebsdruck bar: 210 Anschlussart: AG Ausführung der Verschmutzungsanzeige: C Anschlussgröße: G1/2 Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar: 2.5 Dichtungswerkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Anschlussart:
AG
Anschlussgröße:
G1/2
Ausführung der Verschmutzungsanzeige:
C
Dichtungswerkstoff:
NBR
Maximaler Betriebsdruck bar:
210
Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar:
2.5
Typ:
VM
Weitere Suchbegriffe: Verschmutzungsanzeige, Wartungsanzeiger, hydraulikfilter hydac, filter differenzdruckanzeige, DIFFERENZDRUCKANZEIGE, 8201297773, 1297773
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,83*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 13 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.