Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8201305515 ELF BN 5 G 3 W 4.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00aa6f9102141e932b93f49e095fe720_600_600
00aa6f9102141e932b93f49e095fe720_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-8201305515
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     1305515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Technische Eigenschaften: Typ: ELF Filtermaterial: BN Baugröße: 5 Filterfeinheit: 3 µm Ausführung der Verschmutzungsanzeige: ohne Anschlussmöglichkeit Anschlussgröße: G2
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
G2
Ausführung der Verschmutzungsanzeige:
ohne Anschlussmöglichkeit
Baugröße:
5
Filterfeinheit:
3 µm
Filtermaterial:
BN
Typ:
ELF
Weitere Suchbegriffe: belüftungsfilter hydac, belüftungsfilter, 1305515, 8201305515
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,50*
€ 321,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,54*
€ 319,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,57*
€ 307,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 258,06*
€ 307,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,99*
€ 304,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 251,94*
€ 299,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,66*
€ 289,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,72*
€ 250,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.