Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8201347093 PFM-0-G-2-V-0-L24/SZ-0-20-M-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
71e2df98ea72952e5bd8b045b57254a2_600_600
71e2df98ea72952e5bd8b045b57254a2_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-8201347093
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     1347093
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik-filter industrie hydac
Technische Eigenschaften: Anschlussgröße: G1 Norm: ohne Typ: PFM Filtermaterial: Metallfaservlies Nenngröße: 0 Maximaler Betriebsdruck bar: 40 Filterfeinheit: 20 µm Ausführung der Verschmutzungsanzeige: optisch-elektrisch max. Schaltspannung je nach Lampeneinsatz, Lampe 24V Bauart: einteiliger Filtertopf Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar: 5 Dichtungswerkstoff: FKM (früher FPM) Öffnungsdruck: ohne Bypassventil ja/nein: nein
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
G1
Ausführung der Verschmutzungsanzeige:
optisch-elektrisch max. Schaltspannung je nach Lampeneinsatz, Lampe 24V
Bauart:
einteiliger Filtertopf
Bypassventil ja/nein:
nein
Dichtungswerkstoff:
FKM (früher FPM)
Filterfeinheit:
20 µm
Filtermaterial:
Metallfaservlies
Maximaler Betriebsdruck bar:
40
Nenngröße:
0
Norm:
ohne
Öffnungsdruck:
ohne
Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar:
5
Typ:
PFM
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, hydraulikfilter 20µm, 1347093, 8201347093
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.305,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.515,47*
€ 1.803,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.495,65*
€ 1.779,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.403,52*
€ 1.670,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.353,27*
€ 1.610,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.305,43*
€ 1.553,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.