Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8201347258 EDFR-D-060-G-200-1-V-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7c34e61a5ba69ce52aa69fea8ba9e11e_600_600
7c34e61a5ba69ce52aa69fea8ba9e11e_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-8201347258
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     1347258
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulikfilter hydac
Technische Eigenschaften: Norm: ohne Anschlussgröße: G 3/4 Typ: EDFR Filtermaterial: Edelstahldrahtgewebe Nenngröße: 60 Maximaler Betriebsdruck bar: 400 Filterfeinheit: 200 µm Ausführung der Verschmutzungsanzeige: optisch Bauart: einteiliger Filtertopf Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar: 5 Dichtungswerkstoff: FKM (früher FPM) Bypassventil ja/nein: nein Öffnungsdruck: ohne
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
G 3/4
Ausführung der Verschmutzungsanzeige:
optisch
Bauart:
einteiliger Filtertopf
Bypassventil ja/nein:
nein
Dichtungswerkstoff:
FKM (früher FPM)
Filterfeinheit:
200 µm
Filtermaterial:
Edelstahldrahtgewebe
Maximaler Betriebsdruck bar:
400
Nenngröße:
60
Norm:
ohne
Öffnungsdruck:
ohne
Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar:
5
Typ:
EDFR
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, EDELSTAHLDRUCKFILTER, 1347258, 8201347258, DRUCKFILTER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.012,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.258,26*
€ 2.687,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.229,06*
€ 2.652,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.106,79*
€ 2.507,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.048,13*
€ 2.437,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.012,25*
€ 2.394,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.