| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-820303192 Herst.-Nr.: 303192 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Typ: VM Maximaler Betriebsdruck bar: 210 Anschlussart: AG Ausführung der Verschmutzungsanzeige: B Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar: 5 Dichtungswerkstoff: NBR Anschlussgröße: G1/2 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | AG | Anschlussgröße: | G1/2 | Ausführung der Verschmutzungsanzeige: | B | Dichtungswerkstoff: | NBR | Maximaler Betriebsdruck bar: | 210 | Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar: | 5 | Typ: | VM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 45,53* | € 58,34* | | | | Lager 8670 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 42,65* | € 66,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 198,87* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|