Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820304522 VR 2 LZ.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3619ce7c6746ee33ac4cd08a473ed6b8_600_600
3619ce7c6746ee33ac4cd08a473ed6b8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820304522
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     304522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Filter-Differenzdruckanzeige
Filterverschmutzungsanzeige
Technische Eigenschaften: Typ: VR Maximaler Betriebsdruck bar: 7 Anschlussart: AG Ausführung der Verschmutzungsanzeige: LZ Anschlussgröße: G1/2 Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar: 2 Dichtungswerkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Anschlussart:
AG
Anschlussgröße:
G1/2
Ausführung der Verschmutzungsanzeige:
LZ
Dichtungswerkstoff:
NBR
Maximaler Betriebsdruck bar:
7
Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar:
2
Typ:
VR
Weitere Suchbegriffe: Verschmutzungsanzeige, Wartungsanzeiger, hydraulikfilter hydac, filter differenzdruckanzeige, STAUDRUCKANZEIGE, 820304522, 304522
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,64*
€ 324,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,55*
€ 323,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 266,79*
€ 317,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 266,34*
€ 316,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,01*
€ 308,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 254,98*
€ 303,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,34*
€ 288,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,27*
€ 260,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.