Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820305932 VD 0 A.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b5f35ff906f8e81a5e7bacf3e2925621_600_600
b5f35ff906f8e81a5e7bacf3e2925621_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820305932
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     305932
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Filter-Differenzdruckanzeige
Filterverschmutzungsanzeige
Technische Eigenschaften: Typ: VD Maximaler Betriebsdruck bar: 420 Anschlussart: AG Ausführung der Verschmutzungsanzeige: A Anschlussgröße: G1/2 Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar: 0 Dichtungswerkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Anschlussart:
AG
Anschlussgröße:
G1/2
Ausführung der Verschmutzungsanzeige:
A
Dichtungswerkstoff:
NBR
Maximaler Betriebsdruck bar:
420
Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar:
0
Typ:
VD
Weitere Suchbegriffe: Verschmutzungsanzeige, Wartungsanzeiger, filterverschmutzungsanzeige hydac, filter differenzdruckanzeige, 305932, DIFFERENZDRUCKANZEIGE, 820305932
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.