Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820306340 BF P 4 G 10 W 1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
afbf30e48822e9349345a4fc6cd40877_600_600
afbf30e48822e9349345a4fc6cd40877_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820306340
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     306340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Technische Eigenschaften: Typ: BF Filtermaterial: P Baugröße: 4 Filterfeinheit: 10 µm Ausführung der Verschmutzungsanzeige: ohne Anschlussmöglichkeit Anschlussgröße: G ¼
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
G ¼
Ausführung der Verschmutzungsanzeige:
ohne Anschlussmöglichkeit
Baugröße:
4
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
P
Typ:
BF
Weitere Suchbegriffe: belüftungsfilter hydac, belüftungsfilter, 820306340, 306340
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.