Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820306827 VR 2 E.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3619ce7c6746ee33ac4cd08a473ed6b8_600_600
3619ce7c6746ee33ac4cd08a473ed6b8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820306827
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     306827
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Filter-Differenzdruckanzeige
Filterverschmutzungsanzeige
Technische Eigenschaften: Typ: VR Dauerbetriebsdruck bar: 7 Anschlussart: AG Ausführung der Verschmutzungsanzeige: E Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar: 2 Dichtungswerkstoff: NBR Maximaler Betriebsdruck bar: 10 Anschlussgröße: G1/8
Weitere Informationen:
Anschlussart:
AG
Anschlussgröße:
G1/8
Ausführung der Verschmutzungsanzeige:
E
Dauerbetriebsdruck bar:
7
Dichtungswerkstoff:
NBR
Maximaler Betriebsdruck bar:
10
Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar:
2
Typ:
VR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
121
€ 8,90*
ab € 21,17*
€ 27,65*
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 20,32*
€ 35,33*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.