Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820309093 LF ON 60 I C 10 C 1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f76b18c6ae4326784f87b97a355ac155_600_600
f76b18c6ae4326784f87b97a355ac155_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820309093
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     309093
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik-filter industrie hydac
Technische Eigenschaften: Anschlussgröße: G 3/4 Norm: ohne Öffnungsdruck: ohne Maximaler Betriebsdruck bar: 100 Filterfeinheit: 10 µm Ausführung der Verschmutzungsanzeige: elektrisch Bauart: einteiliger Filtertopf Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar: 5 Dichtungswerkstoff: NBR Typ: LF Filtermaterial: Glasfaservlies Nenngröße: 60 Bypassventil ja/nein: nein
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
G 3/4
Ausführung der Verschmutzungsanzeige:
elektrisch
Bauart:
einteiliger Filtertopf
Bypassventil ja/nein:
nein
Dichtungswerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
Glasfaservlies
Maximaler Betriebsdruck bar:
100
Nenngröße:
60
Norm:
ohne
Öffnungsdruck:
ohne
Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar:
5
Typ:
LF
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, hydraulikfilter 10my, 820309093, 309093
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,06*
€ 303,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,39*
€ 299,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,85*
€ 292,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,61*
€ 289,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 240,04*
€ 285,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,32*
€ 276,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,64*
€ 237,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.